形状高圧用分割形
適合機種形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF
定格電圧(V)6600(一次導体は高圧用シールドつきケーブル)
使用電流(A)0〜200
質量(kg)約1.3
適合規格-
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と取りつけ脚間)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、100以上(二次巻線と取りつけ脚間)
定格一次電流(A)200、(零相:200m)
最高使用回路電圧(V)6900(一次導体は高圧用シールドつきケーブル)