画像準備中

零相変流器 OTG-N/OTG-D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)6600 注文コード46699125 品番OTG-N68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
JEC1201耐電圧特性6号Aに適合
AC22000V 50/60Hz 1min(一次導体と巻線間、一次導体と取りつけ脚間)
AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と試験巻線間)
形状エポキシモールド高圧用貫通形 適合機種形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF 定格電圧(V)6600 使用電流(A)0〜400 質量(kg)約1 適合規格JIS C 4601(耐電圧はJEC1201耐電圧特性6号A) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、100以上(巻線相互間、 各巻線と取りつけ脚間) 定格一次電流(A)400、(零相:200m) 最高使用回路電圧(V)6900
注意
※一次導体は高圧シールドつきケーブルまたは高圧用EPゴム電線相当を使用してください。ただし、形OTG-Dの場合は高圧用EPゴム電線相当には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46699125 OTG-N68 39090396 OTG-N68 200/400A 画像準備中 零相変流器 OTG-N/OTG-D omron(オムロン) 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする