備考都度納期確認
種別補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付
種類一般リレー
定格電圧(V)AC220/240
接点構成(アラーム)1a
動作方式ロックイン
動作時間(ms)-
最大開閉容量-
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-
消費電力-
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
端子構造-
復帰電圧-
動作電圧-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
接点材質-
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-
最大許容電圧(V)-
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-
接点電圧の最大値(V)-
抵抗負荷-
定格通電電流(A)-
定格負荷-
復帰時間(ms)-
接点電流の最大値(A)-
リレー-
耐電圧(V/min)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
振動(耐久)Hz-
接点定格負荷電圧(V)-
接触機構-