有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 接点構成(アラーム)1a 注文コード46699527 品番MYA-LA12-DC12
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・接点構成など111種類から選べます 他の種類を見る

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。
形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。
小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。
用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。
ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)

備考都度納期確認 種別補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付 種類一般リレー 定格電圧(V)DC12 接点構成(アラーム)1a 動作方式ロックイン 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて) 最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W 質量(g)約100〜150 使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと) 消費電力約0.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 端子構造- 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧実力値/10%以上 動作電圧実力値/80%以下 機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃) 接点材質Ag 定格電流(mA)75(公差±15%、コイル温度23℃にて) コイル抵抗(Ω)160(コイル温度23℃にて) コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.73 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時1.37 最大許容電圧(V)1.1 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC125 抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 3A 定格通電電流(A)3 定格負荷抵抗負荷/AC220V 3A、DC24V 3A・誘導負荷(cosΦ=0.1、L/R=7ms)/AC220V 0.8A、DC24V 1.5A 消費電力(VA、W)約0.9 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて) 接点電流の最大値(A)3 リレー3個 耐電圧(V/min)異極間/AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 0.8A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 1.5A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする