有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC125 接点構成(アラーム)1a 注文コード46699536 品番MYA-LA12-DC125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格電圧・接点構成など111種類から選べます 他の種類を見る

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。
形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。
小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。
用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。
ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)

備考都度納期確認 種別補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付 種類一般リレー 定格電圧(V)DC125 接点構成(アラーム)1a 動作方式ロックイン 動作時間(ms)- 最大開閉容量- 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 消費電力- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 端子構造- 復帰電圧- 動作電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)- 接点電圧の最大値(V)- 抵抗負荷- 定格通電電流(A)- 定格負荷- 復帰時間(ms)- 接点電流の最大値(A)- リレー- 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接点定格負荷電圧(V)- 接触機構-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする