備考都度納期確認種別補助接点無、故障復旧後再リセット確認回路付種類一般リレー定格電圧(V)DC48接点構成(アラーム)1a動作方式ロックイン動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/660VA 72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/176VA 36W質量(g)約100~150使用温度範囲(℃)-10~40(結露、氷結しないこと)消費電力約0.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)端子構造-耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧実力値/10%以上動作電圧実力値/80%以下機械的耐久性1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃)接点材質Ag定格電流(mA)18.5(公差±15%、コイル温度23℃にて)コイル抵抗(Ω)2600(コイル温度23℃にて)コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時10.6コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時21最大許容電圧(V)1.1最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 3A定格通電電流(A)3定格負荷抵抗負荷/AC220V 3A、DC24V 3A・誘導負荷(cosΦ=0.1、L/R=7ms)/AC220V 0.8A、DC24V 1.5A消費電力(VA、W)約0.9復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)接点電流の最大値(A)3リレー3個耐電圧(V/min)異極間/AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 0.8A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 1.5A(誘導負荷(L/R=7ms))接触機構シングル