MYA-LA2-DC125 有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン) 46699676

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC125接点構成(アラーム)1a注文コード46699676品番MYA-LA2-DC125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。
形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。
小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。
用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。
ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)

備考都度納期確認種別補助接点有種類一般リレー定格電圧(V)DC125接点構成(アラーム)1a動作方式ロックイン動作時間(ms)-最大開閉容量-質量(g)-使用温度範囲(℃)-消費電力-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-端子構造-復帰電圧-動作電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-接点電圧の最大値(V)-抵抗負荷-定格通電電流(A)-定格負荷-復帰時間(ms)-接点電流の最大値(A)-リレー-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-接点定格負荷電圧(V)-接触機構-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする