種別中感度形
接点構成1c+1a
動作時間0.3/0.8s切換(時延形)
定格電流(A)零相変流器による(定格短時間電流:2500)
質量(g)約110
使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、 氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間
使用湿度範囲45〜85%RH(ただし、 結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(充電部と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
消費電力(VA)3以下
耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅4mm 1min
復帰方式手動(リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする)
制御電源AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用)
定格感度電流(mA)500/1000 切換
漏電表示方式LED(赤色)
耐衝撃(m/s2)98
電源電圧変動(制御)制御電源電圧の80〜110%
連続通電電流(A)5
慣性不動作時間(s)0.1(0.3s時)、0.5(0.8s時)
定格不動作電流(mA)定格感度電流の0〜50%
テスト機能テストボタンにより本体の動作確認(変流器接続の有無には関係ありません)
雷インパルス耐電圧1.2/50μs 7000V(制御電源端子間)
雷インパルス不動作1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側)