新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の てぼ・煮ざる
TS ラーメン専用パワーてぼ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46700518
品番
深型
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
メッシュ
250
外径×深さ(Φmm×mm)
140×160
柄長さ(mm)
220
適合容量(g)
麺:8