TS ラーメン専用パワーてぼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46700536 品番深型 極細麺用(16メッシュ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ

材質網:18-8ステンレス、柄:天然木 メッシュ16 外径×深さ(Φmm×mm)140×160 柄長さ(mm)220 適合容量(g)麺:14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46700536 深型 極細麺用(16メッシュ) 46392755 ラーメン専用パワーてぼ深型極細麺用引掛付 新越ワークス(Three Snow) ラーメン専用パワーてぼ深型極細麺用引掛付 新越ワークス(Three Snow) 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする