新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の てぼ・煮ざる
TS ケヤキ柄深型うどんあげ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46700545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
吹きこぼれにくい
板渕高さ30mm
+深型構造
材質
網:18-8ステンレス、柄:ケヤキ
柄長さ(mm)
205
外径(Φmm)
140
深さ(mm)
185