※QRA-1.5A
近藤製作所
QRA クイックアジャスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
可搬質量(kg)
1.5
注文コード
46701681
品番
QRA-1.5A
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
可搬質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
(復元可能)4.5
耐荷重
(引張り方向)760N、(圧縮方向)4100N
繰返し精度(mm)
(X-Y方向)±0.02
移動距離(mm)
(X-Y方向)±1
繰返し精度
(ネジレ方向)±0.1°
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
移動方向
(ネジレ方向)±2°
駆動源
エアー0.3~0.7MPa
可搬質量(kg)
1.5