※RJE-8A
近藤製作所
RJE 高寿命ロータリージョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46701916
品番
RJE-8A-6
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
150
使用圧力範囲
(エアポート)-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)10.7
周囲温度(℃)
5~60
回路数
(エアポート)8
ポートサイズ
(エアポート)Rc1/8
回転角度(°)
エンドレス