※代表画像

SAA200-200 センサスタンド SAA・SADタイプ 岩田製作所 46702485 SAA200-200 センサスタンド SAA・SADタイプ 岩田製作所 46702485

センサスタンド SAA・SADタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46702485 品番 SAA200-200
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状L型 タイプΦ12丸パイプ 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 目盛(シャフト)レーザーマーキング 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)200 シャフト寸法(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46702485
2024-04-30
用途:
画像処理のカメラの取付
株式会社光栄 様

とにかく急いでいましたので、即納配達にて対応。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする