※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサスタンド SAA・SADタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702494
品番
SAA200-300
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
形状
L型
タイプ
Φ12丸パイプ
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)
アルミ(A6063BE T5)
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
300
シャフト寸法(mm)
Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応