※代表画像

SAB200-300 センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所 46702555 SAB200-300 センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所 46702555

センサスタンド SAB・SAEタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46702555 品番 SAB200-300
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
形状L型 タイプΦ12丸パイプ 寸法L1(mm)200 目盛(シャフト)レーザーマーキング 寸法L2(mm)300 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする