※代表画像

SSB300 センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所 46702896 SSB300 センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所 46702896

センサスタンド SSB・SSFタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46702896 品番 SSB300
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388
形状ストレート型 タイプ□12角パイプ 目盛(シャフト)レーザーマーキング シャフト長さL(mm)300 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする