※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサスタンド SSC・SSGタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702905
品番
SSC200
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
ストレート型
タイプ
Φ12丸パイプ
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)
ステンレス(SUS304)
シャフト寸法(mm)
Φ12
シャフト長さL(mm)
200
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)
対応