※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサスタンド SSD・SSHタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702932
品番
SSD300
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
ストレート型
タイプ
□12角パイプ
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)
ステンレス(SUS304)
シャフト寸法(mm)
Φ12
シャフト長さL(mm)
300
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)
対応