※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット HD XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702957
品番
FSFMHC008-12S
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 8本
寸法W1(mm)
40
寸法P1(mm)
30
寸法M1(mm)
M5
寸法H1(mm)
20
寸法F1(mm)
10
寸法W2(mm)
40
寸法P2(mm)
30
寸法M2(mm)
M5
寸法H2(mm)
20
寸法F2(mm)
10
寸法t(mm)
6
質量(g)
72
適合
Φ8、10、12、□10、12 サドル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード