※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット HD XY固定ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702975
品番
FSFMHC014-16S
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 8本
寸法W1(mm)
50
寸法P1(mm)
36
寸法M1(mm)
M6
寸法H1(mm)
32
寸法F1(mm)
16
寸法W2(mm)
50
寸法P2(mm)
36
寸法M2(mm)
M6
寸法H2(mm)
32
寸法F2(mm)
16
寸法t(mm)
6
質量(g)
122
適合
Φ14、16 サドル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード