※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット HDサドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703027
品番
FSFMHD040-S2S
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
角シャフト用
適合シャフト
□12
寸法W(mm)
40
寸法H(mm)
20
寸法P(mm)
30
寸法F(mm)
10
寸法E(mm)
2
寸法d(Φmm)
5.8
寸法B(mm)
12
質量(g)
15
寸法t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード