※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット HDサドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703045
品番
FSFMHD050-16S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
丸シャフト用
適合シャフト
Φ16
寸法W(mm)
50
寸法H(mm)
32
寸法P(mm)
36
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
3
寸法d(Φmm)
7
寸法B(mm)
15.5
質量(g)
36
寸法t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード