※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット HDサドルベースLX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703072
品番
FSFMHX008-12S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本
適合
Φ8、10、12、□10、12 HDサドル用
寸法W(mm)
55
寸法H(mm)
20
寸法P(mm)
30
寸法F(mm)
10
寸法M(mm)
M5
寸法B(mm)
5
寸法P1(mm)
25
寸法G(mm)
8
寸法d(Φmm)
7
寸法t(mm)
5
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード