※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット L HDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703115
品番
FSK4LH019-12S
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4-12P
寸法A(mm)
19
寸法L(mm)
30
寸法P(mm)
12
寸法H(mm)
28
寸法B(mm)
4.5
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
35
寸法M(mm)
M4×P0.7
寸法G(mm)
6
寸法K(mm)
16
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード