※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット L HDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703142
品番
FSK6LH020-18S
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M6-18P
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
32
寸法P(mm)
18
寸法H(mm)
36
寸法B(mm)
6.6
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
44
寸法M(mm)
M6×P1.0
寸法G(mm)
6
寸法K(mm)
17
質量(g)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード