※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703167
品番
FSLP100-100-S2S
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
68
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
□12
寸法L2(mm)
100
公差D(mm)
0/-0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード