※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703316
品番
FSLP150-200-12S
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
Φ12
公差D(mm)
±0.15
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
200
寸法A1(mm)
125
寸法A2(mm)
175
寸法R(mm)
22.5
寸法t(mm)
2
質量(g)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード