※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703377
品番
FSK3LT048-08S
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M3-8P
寸法A(mm)
48.5
寸法L(mm)
91
寸法P(mm)
8
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
3.4
寸法K(mm)
11
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
24
寸法M(mm)
M3×P0.5
寸法G(mm)
75
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード