※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703395
品番
FSK4LT013-10S
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4-10P
寸法A(mm)
13
寸法L(mm)
21
寸法P(mm)
10
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
4.5
寸法K(mm)
12
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
27
寸法M(mm)
M4×P0.7
寸法G(mm)
6
寸法t(mm)
2
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード