※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703431
品番
FSK5LT015-12S
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M5-12P
寸法A(mm)
15
寸法L(mm)
24
寸法P(mm)
12
寸法H(mm)
24
寸法B(mm)
5.5
寸法K(mm)
14
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
32
寸法M(mm)
M5×P0.8
寸法G(mm)
6
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード