※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット LフリーHDタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703553
品番
FSK5HL090-18S
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M5-18P
寸法A(mm)
90
寸法L(mm)
114
寸法P(mm)
18
寸法H(mm)
34
寸法B(mm)
5.5
寸法F(mm)
42
質量(g)
139
寸法K(mm)
16
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード