※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット LフリーHDタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703562
品番
FSK5HL120-12S
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M5-12P
寸法A(mm)
120
寸法L(mm)
144
寸法P(mm)
12
寸法H(mm)
28
寸法B(mm)
5.5
寸法F(mm)
36
質量(g)
121
寸法K(mm)
16
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード