※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット LフリーHDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703614
品番
FSK6HL075-30S
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M6-30P
寸法A(mm)
75
寸法L(mm)
101
寸法P(mm)
30
寸法H(mm)
48
寸法B(mm)
6.6
寸法F(mm)
56
質量(g)
212
寸法K(mm)
17
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード