※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット LフリーHDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703623
品番
FSK6HL150-18S
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M6-18P
寸法A(mm)
150
寸法L(mm)
176
寸法P(mm)
18
寸法H(mm)
36
寸法B(mm)
6.6
寸法F(mm)
44
質量(g)
199
寸法K(mm)
17
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード