※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット LフリーSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703641
品番
FSK3LS050-S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M3
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
66
寸法P(mm)
8
寸法B(mm)
3.4
寸法F(mm)
24
寸法H(mm)
12
寸法K(mm)
11
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード