※代表画像

FSK3LS100-S センサブラケット LフリーSタイプ 岩田製作所 46703666 FSK3LS100-S センサブラケット LフリーSタイプ 岩田製作所 46703666

センサブラケット LフリーSタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46703666 品番 FSK3LS100-S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS304) 取付ピッチM3 寸法A(mm)100 寸法L(mm)116 寸法P(mm)8 寸法B(mm)3.4 寸法F(mm)24 寸法H(mm)12 寸法K(mm)11 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする