※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット LフリーSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703675
品番
FSK4LS050-S
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
68
寸法P(mm)
12
寸法B(mm)
4.5
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
14
寸法K(mm)
12
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード