※代表画像

FSK4LS075-S センサブラケット LフリーSタイプ 岩田製作所 46703684 FSK4LS075-S センサブラケット LフリーSタイプ 岩田製作所 46703684

センサブラケット LフリーSタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46703684 品番 FSK4LS075-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ステンレス(SUS304) 取付ピッチM4 寸法A(mm)75 寸法L(mm)93 寸法P(mm)12 寸法B(mm)4.5 寸法F(mm)30 寸法H(mm)14 寸法K(mm)12 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする