※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット Lフリータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703702
品番
FSK3LF050-12S
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M3-12P
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
66
寸法P(mm)
12
寸法B(mm)
3.4
寸法F(mm)
28
質量(g)
32
寸法H(mm)
24
寸法K(mm)
11
寸法t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード