※代表画像

FSK5LF060-12S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703781 FSK5LF060-12S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703781

センサブラケット Lフリータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46703781 品番 FSK5LF060-12S
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS304) 取付ピッチM5-12P 寸法A(mm)60 寸法L(mm)79 寸法P(mm)12 寸法B(mm)5.5 寸法F(mm)32 質量(g)31 寸法H(mm)24 寸法K(mm)12 寸法t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする