※代表画像

FSK5LF120-18S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703833 FSK5LF120-18S センサブラケット Lフリータイプ 岩田製作所 46703833

センサブラケット Lフリータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46703833 品番 FSK5LF120-18S
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(SUS304) 取付ピッチM5-18P 寸法A(mm)120 寸法L(mm)139 寸法P(mm)18 寸法B(mm)5.5 寸法F(mm)38 質量(g)66 寸法H(mm)30 寸法K(mm)12 寸法t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする