※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット Lフリータイプ右サイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46703973
品番
FSK4VB075-12S
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M4-12P
寸法A(mm)
75
寸法L(mm)
87
寸法P(mm)
12
寸法B(mm)
4.5
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法T(mm)
30
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード