※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット L旋回タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704131
品番
FSK6LR025-30S
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
取付ピッチ
M6-30P
寸法A(mm)
25
寸法L(mm)
42
寸法P(mm)
30
寸法B(mm)
6.6
寸法K(mm)
16
寸法F(mm)
53
寸法H(mm)
44
寸法E(mm)
31
寸法M(mm)
M6×P1.0
寸法t(mm)
3
質量(g)
80
寸法P.C.D.(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード