※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット MKシャフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
12
材質
ノーマルタイプ:ステンレス(SUS304)、ハイグリップタイプ:ステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げ
注文コード
46704226
品番
FSMK200-12S
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ノーマルタイプ:ステンレス(SUS304)、ハイグリップタイプ:ステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げ
タイプ
ノーマルタイプ
寸法D(Φmm)
12
公差D(mm)
0/-0.09
寸法S(mm)
10
公差S
0/-0.09
適合ジョイント
Φ12、□10
質量(g)
159
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード