※代表画像

FSMK300-14S センサブラケット MKシャフト 岩田製作所 46704323 FSMK300-14S センサブラケット MKシャフト 岩田製作所 46704323 FSMK300-14S センサブラケット MKシャフト 岩田製作所 46704323 FSMK300-14S センサブラケット MKシャフト 岩田製作所 46704323

センサブラケット MKシャフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)14 材質ステンレス(SUS304) 注文コード46704323 品番FSMK300-14S
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法D・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) タイプノーマルタイプ 寸法D(Φmm)14 公差D(mm)0/-0.11 寸法S(mm)12 公差S0/-0.11 適合ジョイントΦ14、□12 質量(g)343 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする