川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の 水切り・たわし受け・ラック
川崎合成樹脂の グラススタンド
マミー キッチンツリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46704386
品番
MS002
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・台座:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)、吸盤:エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、吸盤芯:ポリアセタール(耐熱温度140℃)、透明シート:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
色
グリーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×125×260