※代表画像

FSFMCF014-16A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704402 FSFMCF014-16A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704402

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:アルミ(A6063BE)、連結部:ステンレス(SUS304) 注文コード46704402 品番FSFMCF014-16A
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法L・寸法L1・材質など46種類から選べます 他の種類を見る

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 6本 適合Φ14、16 サドル用 材質本体:アルミ(A6063BE)、連結部:ステンレス(SUS304) 質量(g)164 寸法W(mm)56 寸法B2(mm)19 寸法H1(mm)50 寸法B1(mm)19 寸法H2(mm)50 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)36 寸法W1(mm)47 寸法W2(mm)47 寸法M1(mm)M6 寸法M2(mm)M6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46704716
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする