※代表画像

FSFMJF008-08A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704411 FSFMJF008-08A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704411

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)48 材質XYブロックジョイント:アルミ(A6063BE T5)、フリーヘッドジョイント:アルミ(A2017) 注文コード46704411 品番FSFMJF008-08A
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法L・寸法L1・材質など46種類から選べます 他の種類を見る

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 3本 材質XYブロックジョイント:アルミ(A6063BE T5)、フリーヘッドジョイント:アルミ(A2017) 質量(g)70 タイプ丸シャフト用 寸法L(mm)48 寸法H(mm)48 寸法F(mm)15 寸法E(mm)4 寸法D1(mm)Φ8 寸法D2(mm)Φ8 寸法W(mm)16 寸法A1(mm)18 寸法H1(mm)16 寸法A2(mm)24 寸法B(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46704716
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする