※代表画像

FSFMJF014-S0A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704524 FSFMJF014-S0A センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 46704524

センサブラケット XYフリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)56 材質XYブロックジョイント:アルミ(A6063BE T5)、フリーヘッドジョイント:アルミ(A2017) 注文コード46704524 品番FSFMJF014-S0A
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は寸法L・寸法L1・材質など46種類から選べます 他の種類を見る

シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 3本 材質XYブロックジョイント:アルミ(A6063BE T5)、フリーヘッドジョイント:アルミ(A2017) 質量(g)117 タイプ丸-角シャフト用 寸法L(mm)56 寸法H(mm)58 寸法F(mm)18 寸法D1(mm)Φ14 寸法D2(mm)□10 寸法W(mm)22 寸法A1(mm)22 寸法H1(mm)22 寸法A2(mm)27 寸法B(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46704716
2024-05-20
用途:
部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする